| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2159685 Herst.-Nr.: DTA143XKAT146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = PNP DC Kollektorstrom max. = -100 mA Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V Gehäusegröße = SOT-346 Montage-Typ = SMD Gleichstromverstärkung min. = 30 Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Der digitale Rohm Transistor mit Vorspannungswiderstand und integriertem Transistor, der die Konfiguration eines Wechselrichterkreises ohne Anschluss eines externen Eingangswiderstands ermöglicht. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Einfache Schaltungskonstruktion Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | PNP | DC Kollektorstrom max.: | -100 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | –50 V | Gehäusegröße: | SOT-346 | Montage-Typ: | SMD | Gleichstromverstärkung min.: | 30 | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2159685, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTA143XKAT146, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |