Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMTH4002SCTBQ DMTH4002SCTBQ-13 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 192 A, 3-Pin TO-263AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139242
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH4002SCTBQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 192 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = TO-263AB
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,3 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DMTH4002SCTBQ
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
192 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
TO-263AB
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,3 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DMTH4002SCTBQ
Weitere Suchbegriffe: 2139242, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMTH4002SCTBQ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,664*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,12333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 978,464*
€ 1.164,37216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 951,824*
€ 1.132,67056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 929,72*
€ 1.106,3668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 898,664*
€ 1.069,41016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.