Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN2055UWQ DMN2055UWQ-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,1 A, 3-Pin SOT-323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139165
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2055UWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 3,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,46 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DMN2055UWQ

Die Serie DiodesZetex DBN2055UWQ ist ein N-Kanal-MOSFET. Er wird in Universal-Schnittstellenschaltern, Stromüberwachungsfunktionen und analogen Schaltern verwendet.Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit Sehr niedrige Gate-Schwellenspannung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
3,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,46 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DMN2055UWQ
Weitere Suchbegriffe: 2139165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN2055UWQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
1 Tag
2800
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0634*
€ 0,7182*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.