Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM G3VM THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132117
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61HR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Laststrom min. = 3 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = G3VM
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Laststrom min.:
3 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
G3VM
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, 2132117, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3VM61HR1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,85*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,80*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 2.655,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.