Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung FF / 2A 6.3 x 32mm 600V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2099361
EAN/GTIN:
     5056111960097
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = Keramik

Sicherungen mit Werten von mehr als 6,3 A, die offene Sicherungshalter nutzen, sind empfehlenswert, um die Gefahr unerwünschten Auslösens bei oder nahe am vollen Nennstrom zu reduzieren. Keramikrohrsicherungen von RS PRO, 6,3 x 32 mm. Diese Miniatur-Keramikpatronensicherungen von RS PRO sind entweder ultra-schnelle Sicherungen (FF) oder flinke Sicherungen (F). Die extrem schnellen Sicherungen funktionieren bei höheren Temperaturen und sind daher ideal für den Stromkreisschutz von Halbleitergeräten. Flinke Sicherungen eignen sich ideal für den Schutz weniger empfindlicher Komponenten. Flinke Sicherungen sind die gängigsten Sicherungen und sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Leistungsmerkmale: Patronengröße: 6,3 x 32 mm Nenngeschwindigkeit: F Zylindrische Form HBC-Sicherung (hoher Abschaltstrom) – kann einem höheren Strom widerstehen als der angegebenen Sicherungsbelastbarkeit Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind ein relativ preiswerter Weg zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und kann zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden. Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniatur-Patronengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherungen sind auf entweder superflinke (FF) oder flinke (F) flinke Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um flinke Sicherungen, FF-Sicherungen eignen sich hervorragend zum Kurzschlussschutz von Halbleiterbauelementen wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Wofür werden Sicherungen verwendet? Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Sicherung hat ein HBC (Hohes Ausschaltvermögen).
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 2099361, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 70094402ARS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,30*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,65*
Zubehör
Schurter
0031.8241
ab € 14,83*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.