Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTB NTBG160N120SC1 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor & Diode 1200 V / 19,5 A, 7-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NTB NTBG160N120SC1 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor & Diode 1200 V / 19,5 A, 7-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-2052494
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTBG160N120SC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 19,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Drain-Source-Widerstand max. = 225 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.3V
Transistor-Werkstoff = Si
Serie = NTB

Der on Semiconductor SiC N-Kanal 1200 V MOSFET verwendet eine völlig neue Technologie, die eine überlegene Schaltleistung und höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Silizium bietet. Darüber hinaus sorgen der niedrige Einschaltwiderstand und die kompakte Chip-Größe für eine niedrige Kapazität und Gate-Ladung. Zu den Systemvorteilen gehören höchste Effizienz, faster Betrieb, erhöhte Leistungsdichte, geringere elektromagnetische Störungen und geringere Systemgröße.Dauerablassstrom: 19,5 A Der Ablass zur Quelle bei einem Widerstand beträgt 224 MOhm Extrem niedrige Gate-Ladung Hohe Schaltgeschwindigkeit und niedrige Kapazität 100 % Lawinengeprüft
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
19,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Drain-Source-Widerstand max.:
225 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.3V
Transistor-Werkstoff:
Si
Serie:
NTB
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, on semiconductor diode, smd diode, transistor d2-pak, 2052494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, onsemi, NTBG160N120SC1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.