Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-9230 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050093
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050093
EAN/GTIN:
     5059044207666
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Spannungsschutzhandschuh
Spannung max. = 600V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP64
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 240 x 78 x 30mm
Gewicht = 237g
Höhe = 240mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Messkategorie = CAT III, CAT IV

RS Pro zweipolige Spannungsanzeige und Durchgangsprüfer RS-9230 Wir stellen vor: Die zweipolige Spannungsanzeige und der Durchgangsprüfer RS Pro RS-9230, entwickelt für schnelle und genaue Ergebnisse beim Prüfen von Stromkreisen. Dieses Prüf- und Messgerät kombiniert alle Funktionen und Vielseitigkeit, die für präzise Prüfungen und zuverlässige Ergebnisse für zweipolige Spannungs- und Durchgangsprüfanwendungen erforderlich sind, mit einer zweipoligen Sonde und einer Kontaktelektrodensonde. Es ist eine der wichtigsten Sicherheitsprüfgeräte in einem Elektriker-Werkzeugsatz, um sicherzustellen, dass es für einen Elektriker sicher ist, mit der elektrischen Installation zu beginnen. Eigenschaften und Vorteile: Dieser RS Pro zweipolige Spannungsanzeige- und Durchgangsprüfer wurde entwickelt, um schnelle, genaue und zuverlässige Ergebnisse zu liefern und zu überprüfen, ob elektrische Komponenten sicher zu berühren sind Das hinterleuchtete LCD-Display bietet große, gut ablesbare Ziffern und verfügt über eine integrierte Taschenlampe, sodass das Gerät in Bereichen mit begrenzter Beleuchtung oder in geschlossenen Bereichen mit wenig bis keiner Sichtbarkeit verwendet werden kann Die Anzeige wurde mit einer ergonomischen und bequemen Form entwickelt und bietet große, einfach zu bedienende Tasten, selbst wenn Handschuhe getragen werden Er bietet automatische Spannungs- und Bereichserkennung mit vollständiger Polaritätserkennung und einem robusten, doppelt isolierten Draht für zusätzliche Haltbarkeit Das Gerät verfügt über einen klaren akustischen und physischen Alarm Warnung des Benutzers vor stromführenden elektrischen Anwesenheitsinformationen Es bietet eine Schutzart IP64, d. H. Das Gerät ist vor Staub, Schmutz und Wasserspritzern geschützt und somit ideal für den industriellen und häuslichen Einsatz Lieferung mit zwei 1,5-V-AAA-Batterien, praktischer Tragetasche für einfache Aufbewahrung und Schutz des Geräts Anwendungen: Spannungsprüfer sind tragbare Prüfgeräte, mit denen geprüft werden kann, ob ein Stromkreis unter Spannung steht oder nicht. Dies ist für die Durchführung elektrischer Arbeiten zu Hause oder bei der Arbeit unerlässlich, um sicherzustellen, dass bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen kein Risiko von Stromschlägen besteht. Spannungsanzeiger können Funktionen wie eine LED-Leuchte oder einen akustischen Signalton zur Identifizierung des Benutzers eines stromführenden elektrischen Vorhandenseins umfassen. Prüfgeräte wie diese werden häufig verwendet von: Elektriker Heimwerker Umfasst dies eine LED-Leuchte? Ja, es enthält eine LED-Leuchte als Visual Alarm Enthält er einen akustischen Signalton? Ja, es umfasst einen akustischen Alarm Normen und Zertifizierungen: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V Schutzart IP64 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Spannung max.:
600V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP64
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
240 x 78 x 30mm
Gewicht:
237g
Höhe:
240mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, isolierende handschuhe, spannungsprüfer rs pro, 2050093, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, DT9230, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.