Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Solus Schutzbrille Linse Grau, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Solus Schutzbrille Linse Grau, kratzfest,
Artikel-Nr.:
     108EL-2034887
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S2002SGAF-RED
EAN/GTIN:
     4054596732926
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Befestigungstyp = Kopfbügel
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = Solus

3M Solus 2000-SchutzbrilleDie Serie 3M Solus 2000 verfügt über verstellbare Ratschenbügel, die dem Träger eine individuelle Passform ermöglichen. Sie verfügt über eine Antibeschlaglinse und eine abnehmbare Schaumstoffdichtung, um eine optimale Brillenschutzlösung zu schaffen. Diese Brillenbrille in Brillenform ist für den längeren Einsatz in vielen Arten von Anwendungen geeignet, bei denen ein Augenschutz unerlässlich ist.Eigenschaften und Vorteile• Einstellbare Ratschenbügel • Polycarbonatlinse • Roter FarbrahmenAnwendungenSchutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz und Schutz vor Augenverletzungen zu bieten und die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, ist es wichtig, dass Sie gründlich die Art von Schutzbrillen untersuchen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind. Diese 3M-Schutzbrille wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • Pharmaindustrie Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? • Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und bietet alles von Overalls bis hin zu Atemschutzmasken. Egal, welche Herausforderungen an Ihrem Arbeitsplatz oder an Ihre Anwendung sich stellen, 3M bietet zuverlässige und sichere PSA-Lösungen für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Befestigungstyp:
Kopfbügel
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
Solus
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2034887, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, S2002SGAFRED, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 10,04*
€ 12,14*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 12,47*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 13,02*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 11,08*
€ 13,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.