Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / IGBT, MOSFET-Out, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025351
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-351J-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.95V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 16

Der Broadcom ACPL-351J ist ein intelligenter 5-A-Gate-Antrieb Optokoppler. Der hohe Peak Ausgangsstrom und breit Der Betriebsspannungsbereich macht ihn ideal für den Betrieb von IGBT oder SIC/GaN MOSFET direkt in Motorsteuerung und Wechselrichter ist.ACPL-351J - 5,0 A maximaler Peak Ausgangsstrom 150 ns maximale Ausbreitungsverzögerung Zweifachausgangsantrieb zur Steuerung der Ein- und Ausschaltzeit Überstromerkennung mit konfigurierbarer Soft-Abschaltung Fehlersignal für externe isolierte Rückmeldung Unterspannungsabschaltung mit Hysterese
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.95V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2025351, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPL351J000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,45025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 5,05445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,41005*
€ 331,30796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,4702*
€ 327,80954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,2403*
€ 300,16596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,11035*
€ 298,82132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,45025*
€ 270,6658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.