Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa S-TEX 581 Arbeitshandschuhe, Größe 8, L, Schneidfest, Kevlar Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012400
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHOS5813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = S-TEX 581
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Showa 581 8/Groß Der hochschnittfeste Arbeitshandschuh Showa S-TEX 581 verfügt über eine Palm Coil mit mikroporösem Schaumstoff aus Nitril über einem mit Kevlar verstärkten Hagan-Spuleneinsatz. Sie bietet Schnittschutz, Fingerspitzenpräzision mit hervorragender Ölhaftung.Ergonomischen Sitz Atmungsaktiver Handrücken zur Reduzierung von Schweiß Entwickelt für einfache Bewegung und dauerhaften Verschleiß Nahtloses Strick verhindert Irritationen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
S-TEX 581
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 2012400, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, SHOS5813, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.