Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm
Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm
Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2010251
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FUSE-440MA/1000V B1
EAN/GTIN:
     5060641251280
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zubehör Typ = Sicherung
Geeignet für den Einsatz mit = Reihe III
Strom = 440mA
Spannung = 1000V
Abschaltvermögen = 10kA
Material = HBC Keramik
Abmessungen = 10.3 (Dia.) x 35mm
Durchmesser = 10.3mm
Länge = 35mm
Modellnummer = 1640597

Fluke Serie III/IV Multimeter-Sicherungen
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Sicherung
Geeignet für den Einsatz mit:
Reihe III
Strom:
440mA
Spannung:
1000V
Abschaltvermögen:
10kA
Material:
HBC Keramik
Abmessungen:
10.3 (Dia.) x 35mm
Durchmesser:
10.3mm
Länge:
35mm
Modellnummer:
1640597
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 440ma, hbc sicherung, fluke feinsicherungen, 2010251, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Sicherungen, Fluke, FUSE440MA1000VB1, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.