Zubehör Typ = Sicherung Geeignet für den Einsatz mit = Reihe III Strom = 440mA Spannung = 1000V Abschaltvermögen = 10kA Material = HBC Keramik Abmessungen = 10.3 (Dia.) x 35mm Durchmesser = 10.3mm ...
Strom = 440mA Sicherungsgröße = 10 x 35mm Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aR Serie = URZ Multimeter-Sicherungen Serie URZ
Mersen hat eine echte 1000-VAC / DC-Sicherung entwickelt, die sowohl analoge als auch digitale Multimeter schützt. Diese Sicherungen decken alle Anforderungen der Branche an mehrere Meter in drei b...