Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Mini Elektronischer Signalgeber IP66 115 → 230 V ac 2-Ton 110dB Grau, Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974165
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     161.700.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Mehrtonsirene
Versorgungsspannung = 115 → 230 V ac
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Stromart = AC, DC
Anzahl der Töne = 2
Gehäusefarbe = Grau
Durchmesser = 85 mm
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 110dB
Serie = EvoSIGNAL Mini
Erfüllte Normen = CE, cULus

Der WERMA Signal Technik Mini-Signalgeber oder der kontinuierliche Impuls ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die perfekte Signalisierungslösung zu schaffen. Das Gehäuse des Signalgebers ist grau, und die verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Terminal mit Steckanschluss UL-Schutzart Typ 12
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 → 230 V ac
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Töne:
2
Gehäusefarbe:
Grau
Durchmesser:
85 mm
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
110dB
Serie:
EvoSIGNAL Mini
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, werma alarmlicht, dauerlicht, dauerlicht 115v, 1974165, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 16170060, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,91*
€ 70,34*
€ 4,00*
ab € 68,22*
€ 84,42*
€ 5,46*
ab € 70,18*
€ 84,43*
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 86,13*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,97*
€ 86,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.