Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 161.700.60 Midi Sounder 115-230VAC GY Dauerton, Pulston 115 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148492
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     161.700.60
EAN/GTIN:
     4049787043721
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Mehrtonsirene
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
85 mm
Typ:
Midi Sounder 115-230VAC GY
Signal-Typ:
Dauerton + Pulston
Max. Stromaufnahme:
105 mA
Anzahl Töne:
10
Material:
ABS-PC + Polycarbonat
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, werma alarmlicht, dauerlicht, dauerlicht 115v, Werma Signaltechnik, Midi Sounder 115-230VAC GY
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,39*
€ 84,45*
€ 5,46*
ab € 70,13*
€ 84,46*
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 86,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,25*
€ 86,54*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 73,81*
€ 88,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.