| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972110 Herst.-Nr.: SF3702XSGAF-BLU-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Über Brillen
3M SecureFit 3700 Überbrille, blau T3M Secure Fit 3700 Überbrille ist ein Augenschutz, der über Ihre Augenbrille passt. Dies ermöglicht es Personen mit spezifischen Vorschriften und Korrektivlinsen, richtig zu sehen und gleichzeitig den vollen Augenschutz aufrechtzuerhalten. Diese 3M-Schutzbrille verfügt über Druckdiffusionsbügel und verstellbare Ratschenbügel für zusätzlichen Komfort. Sie sind in einer Vielzahl von Linsenfarben mit optionalem Browguards erhältlich; • (197-2102) 197-2102 sind blaue SecureFit 3700-Überbrille mit Scotchgard-Beschlagschutz-klaren Linsen • (197-2107) 197-2107 sind blaue SecureFit 3700-Überbrille mit Scotchgard-Antibeschlaggläsern in Grau • (197-2105) 197-2105 sind blaue SecureFit 3700-Überbrille mit kratzfesten, klaren Linsen • (197-2110) 197-2110 sind blaue SecureFit 3700-Überbrille mit Stirnschutz und Scotchgard-Antibeschlaglinsen in Dunkelgrau • (197-2114) 197-2114 sind blaue SecureFit 3700-Überbrille mit Stirnschutz und Scotchgard-Antibeschlaggläsern in Grau • (197-2109) 197-2109 sind hellgrüne SecureFit 3700-Überbrille mit Scotchgard-Antibeschlaglinsen • (197-2112) 197-2112 sind hellgrüne SecureFit 3700-Überbrille mit Scotchgard-Beschlagschutz-orangefarbenen Linsen • (197-2116) 197-2116 sind Orange SecureFit 3700 Überbrille mit Scotchgard-Beschlagschutz-klaren LinsenEigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Klares Sichtfeld • Paste bequem über die meisten BrillenAnwendungenSchutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. Um einen ordnungsgemäßen Schutz und Schutz vor Augenverletzungen zu bieten und die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, ist es wichtig, dass Sie gründlich die Art von Schutzbrillen untersuchen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind. Diese 3M-Überbrille mit klarer Linse wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • PharmaindustrieWas sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit?• Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und bietet alles von Overalls bis hin zu Atemschutzmasken. Egal, welche Herausforderungen an Ihrem Arbeitsplatz oder an Ihre Anwendung sich stellen, 3M bietet zuverlässige und sichere PSA-Lösungen für Ihre Anforderungen. Weitere Informationen: | | Typ: | Über Brillen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 1972110, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Augenschutz-Zubehör, 3M, SF3702XSGAFBLUEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Eyewear Accessories |
| | |
| |