Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCV8406BDTRKGOS N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 7 A 1,81 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952461
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8406BDTRKG
EAN/GTIN:
     5059045347385
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SMD-Relais
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 210 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 1,81 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±14 V
Breite = 6.22mm
Automobilstandard = AEC-Q101

NCV8406 ist ein Smart-Diskret-Gerät mit drei Terminal und Low-Side-Schutz. Zu den Schutzfunktionen gehören Überstrom, Übertemperatur, ESD und eine integrierte Drain-to-Gate-Klemmung für den Überspannungsschutz. Dieses Gerät bietet Schutz und ist für raue Umgebungen in der Automobilindustrie geeignet.Kurzschlussschutz Thermische Abschaltung mit automatischem Neustart Überspannungsschutz Integrierte Klemme für induktives Schalten ESD-Schutz DV/dt-Robustheit Analoge Antriebsfunktion (Logikespegeleingang) Diese Geräte sind faster als die anderen NCV-Geräte NCV-Präfix für Automobil- und andere Anwendungen, die erforderlich sind Einzigartige Anforderungen an Standort- und Steuerungsänderungen PPAP-fähig Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Anwendungen Schalten Sie eine Vielzahl von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten Kann elektromechanische Relais und diskrete Stromkreise ersetzen Automobilindustrie, industriell
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
210 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
1,81 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±14 V
Breite:
6.22mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, on semiconductor mosfet, mosfet relais, mosfet dpak, 1952461, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NCV8406BDTRKG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,60*
€ 84,014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,77*
€ 72,3163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.