Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 100mm, Breite 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946825
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     81115-TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 100mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 19mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 350000N
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 107000N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 36000N

Hohe Axial- und Stoßlasten treten in eine Richtung auf, aber es sind keine radialen Lasten vorhanden Die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diesem Fall sind Lager der Serien 811 und 812 besonders geeignet) Die Lageranordnung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen Der verfügbare axiale Platz ist sehr klein Die Lageranordnung kann, wo der axiale Platz sehr klein ist, als direkte Lageranordnung konfiguriert werden Die Lagerteile können oder müssen separat montiert werden Die Lageranordnung ist nicht in sich selbst konfiguriert, sondern es sollen aus Kostengründen einbaufertige Standardlager verwendet werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
100mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
19mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
350000N
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
107000N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
36000N
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, 1946825, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, 81115TV, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,13*
€ 69,27*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 70,05*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,23*
€ 75,30*
€ 4,95*
ab € 68,3092*
€ 76,4392*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 149,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.