| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00013814 Herst.-Nr.: 81115-TV EAN/GTIN: 4012802030846 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 811..-TV, einreihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS, Polyamidkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 811.. | Breite in mm: | 19 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 60,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,89* | € 71,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,05* | € 76,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,6292* | € 77,1592* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 68,53* | € 77,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,6292* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|