Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STB18N60M6 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor / 13 A 110 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924649
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB18N60M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 280 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.75V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.25V
Verlustleistung max. = 110 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
280 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.75V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.25V
Verlustleistung max.:
110 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor d2-pak, 1924649, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, STMicroelectronics, STB18N60M6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,24516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.311,07*
€ 1.560,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.301,34*
€ 1.548,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.275,27*
€ 1.517,5713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.258,13*
€ 1.497,1747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.245,16*
€ 1.481,7404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.