Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STB13007DT4 SMD, NPN Transistor 700 V / 16 A, D2PAK (TO-263) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888497
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB13007DT4
EAN/GTIN:
     5059045839835
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 700 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 80 W
Gleichstromverstärkung min. = 8
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Das Gerät wird mit der Hochspannungs-Multi-Epitaxial-Planar-Technologie für hohe Schaltgeschwindigkeiten und Mittelspannungsfähigkeit hergestellt. Es verwendet eine Mobilfunk-Emitter-Struktur zur Verbesserung der Schaltgeschwindigkeiten.Vollständig charakterisiert bei 125 °C Sehr hohe Schaltgeschwindigkeit Verbesserte Spezifikation: Niedrigerer Leckstrom, Verstärkungsbereich des Käfers, Vorauswahl der Gleichstromverstärkung, Lagerzeitbereich des Kämpfers Integrierte Freilaufdiode Hochspannungsfestigkeit Minimale Chargenverteilung für zuverlässigen Betrieb Große RBSOA Geringe Ausbreitung von dynamischen Parametern Anwendungen Elektronische Transformatoren für Halogenlampen Getaktete Netzteile
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
700 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
80 W
Gleichstromverstärkung min.:
8
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1888497, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, STB13007DT4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.