Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 2STR2160 SMD, PNP Transistor –60 V / –2 A, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888261
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     2STR2160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –60 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Das Gerät in einem PNP-Transistor, hergestellt mit der neuen ″PB-HCD″-Technologie (Power bipolar High Current Density). Der resultierende Transistor zeigt außergewöhnliche hohe Verstärkungsleistungen bei sehr niedriger Sättigungsspannung.Sehr niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Hohe Stromverstärkungskennlinie Schnelle Schaltgeschwindigkeit Miniatur-SOT-23-Kunststoffgehäuse für SMD-Schaltkreise Anwendungen LED Ladegerät Motor- und Relaistreiber Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1888261, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, 2STR2160, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,716*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.