Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 2STF2550 SMD, PNP Transistor –50 V / -10 A 1 MHz, SOT-89 4-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888259
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     2STF2550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,4 W
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,4 W
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1888259, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, 2STF2550, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6070
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,658*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.