Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung FF / 2A 5 x 20mm 380V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886861
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P093324
EAN/GTIN:
     3605340117493
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 380V ac
Gehäusematerial = Keramik

Ultraflink (FF) HBC – Keramikrohr, 5 x 20 mm. Keramiksicherungen Ultraflink (FF) sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
380V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, mersen feinsicherung, 1886861, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, P093324, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 47,076*
€ 57,796*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,77*
€ 58,00*
5
Frei Haus
ab € 47,806*
€ 58,356*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 49,57*
€ 60,40*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 69,30*
€ 84,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.