Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung FF / 2A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886748
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N084307
EAN/GTIN:
     3605340061765
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL E 76491

Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder ultraschnelle Sicherungen (FF) oder schnell wirkende Sicherungen (F). Die ultraschnellen Sicherungen arbeiten bei höheren Temperaturen und sind daher ideal, um Halbleitervorrichtungen vor Stromkreisen zu schützen. Die schnell schaltenden Sicherungen sind ideal, um weniger empfindliche Komponenten zu schützen. Schnell wirkende Sicherungen sind die beliebteste Sicherung. 6,3 x 32 mm. Mehr Informationen:. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese speziellen Sicherungen sind entweder (FF) ultraschnell oder (F) schnell wirksam, was bedeutet, dass es sich um eine schnell reagierende Sicherung handelt. FF-Sicherungen sind gut für Halbleiterbauelemente wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC).
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL E 76491
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, mersen feinsicherung, 1886748, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, N084307, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 31,12*
5
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 32,36*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 32,79*
€ 41,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,28*
€ 43,98*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 41,02*
€ 50,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0415
ab € 3,57*
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.