Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung FF / 1.25A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886603
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K084005
EAN/GTIN:
     3605340059410
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1.25A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL E 9066, UL 198G

Ultraflink (FF) HBC – Keramikrohr, 5 x 20 mm. Keramiksicherungen Ultraflink (FF) sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
1.25A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL E 9066, UL 198G
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, mersen feinsicherung, 1886603, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, K084005, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 14,166*
€ 18,536*
5
€ 5,46*
ab € 17,22*
€ 22,25*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,787*
€ 22,797*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 23,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,94*
€ 43,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.