Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NJV4030PT1G SMD, PNP Digitaler Transistor –40 V, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868159
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJV4030PT1G
EAN/GTIN:
     5059045326045
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Kollektor-Emitter-Spannung = –40 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V dc
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Kollektor-Emitter-Spannung:
–40 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V dc
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1868159, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NJV4030PT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.