Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FJT44TF SMD, NPN Digitaler Transistor 400 V / 300 mA, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868089
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJT44TF
EAN/GTIN:
     5059045746201
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 300 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm

FJT44 NPN Epitaxialer Silizium-TransistorAnwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
300 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 1868089, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FJT44TF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 13,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.