Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FJB102TM SMD, NPN Digitaler Transistor Dual 100 V, D2PAK (TO-263) 2 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867395
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJB102TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 80 W
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Dual
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.58mm

FJB102: 100-V-Hochleistungstransistor DarlingtonHohe DC-Stromverstärkung: HFE=1000 bei VCE= 4 V, IC= 3 A (min.) Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Hohe Haltespannung des Kollektor-Emitters Monolithische Konstruktion mit integrierten Shunt-Widerständen am unteren Emitter Industrielle Verwendung Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
80 W
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Dual
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.58mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1867395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FJB102TM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,41*
2 Tage
650
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.