Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi DTC143EET1G SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SC-75 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867146
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DTC143EET1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SC-75
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.65 x 0.9 x 0.8mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SC-75
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.65 x 0.9 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1867146, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, DTC143EET1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0277*
25
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0677*
2 Tage
41610
5
€ 14,99*
ab € 0,0468*
€ 0,2678*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.