Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 12U, 30.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serverschrank, 12U, 30.7kg
StarTech.com Serverschrank, 12U, 30.7kg
StarTech.com Serverschrank, 12U, 30.7kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1863295
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKWOODCAB12
EAN/GTIN:
     0065030856041
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Höheneinheiten HE = 12U
Gewicht = 30.7kg
Abmessungen Außen = 560 x 650 x 660mm

RKHOODCAB12 AV-Rack-Schrank Mit dem Büro-Serverschrank RKHOODCAB12 12U können Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder AV-Geräte diskret im Büro mit einer stilvollen Holzoberfläche aufbewahren. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung. Dieser 12-HE-Serverschrank wurde für die Verbindung mit Büro- oder Sitzungssaalmöbeln entwickelt und verfügt über Außenverkleidungen aus Holzlaminat mit einer schattierten Glasfront, die Ihre Geräte zur Überwachung sichtbar hält, sowie Schlüsselschlösser vorn und hinten, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Um Ihre wertvollen Geräte kühler zu halten, haben wir ein Lüftungsblech zur Maximierung des Luftstroms im Lieferumfang enthalten. Der Schrank verfügt außerdem über Durable Rollen, sodass die Positionierung Ihrer Servergeräte nach Bedarf kein Problem ist. Das gekapselte Rack mit 4 Stützen unterstützt eine Tragfähigkeit von bis zu 136 kg (300 lbs) und bietet Schienen mit einstellbarer Montagetiefe von 16,7 Zoll (423 mm) bis 20,6 Zoll (523 mm) für verschiedene Gerätegrößen. Der 12U-Schrank erleichtert die Verlegung Ihrer Kabel an den gewünschten Stellen und bietet Kabeldurchführungen an der Rückseite und Top Panels sowie eine Kabeleinführungstafel am Sockel. Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support. Eigenschaften und Vorteile: • Eingeschlosster 12-HE-Schrank mit stilvoller Holzoberfläche • Unterstützt eine Tragfähigkeit von bis zu 136 kg (300 lbs) • TAA-konform für GSA-Zeitplankäufe • Einstellbare Montagetiefe von 16,7 Zoll (423 mm) bis 20,6 Zoll (523 mm) • Belüftungs- und Kabeleinführungstafeln • Rollen im Lieferumfang enthalten • Vorderes und hinteres Schlüsselschloss • Flach ve
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
12U
Gewicht:
30.7kg
Abmessungen Außen:
560 x 650 x 660mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Video Server, 19 zoll schrank startech, 19 zoll rechnereinschub, 1863295, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RKWOODCAB12, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,22*
€ 1.803,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,41*
€ 1.786,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,46*
€ 1.716,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,59*
€ 1.609,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,67*
€ 1.570,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,92*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,40*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 11,26*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,47*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,49*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 88,79*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 518,00*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,29*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,97*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,29*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,42*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,56*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 34,06*
Zubehör
StarTech.com
CMDUCT2U
ab € 26,15*
Zubehör
StarTech.com
RKPNLTL2U
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.