Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863205
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA2M
EAN/GTIN:
     0065030862424
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 2 m usb 2.0 usb a micro-u...
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE

Rechtwinklige Micro-USB-Kabel USB2AUB2RA2M. Dieses Micro-USB-Kabel verfügt über zwei rechtwinklige Steckverbinder, mit denen Sie an schwer zugängliche Anschlüsse anschließen und auch Kabel- und Anschlussschäden vermeiden können. Das Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte in einem Auto oder zum Anschluss an Peripheriegeräte, die bei Verwendung einer geraden Verbindung schwer anzuschließen sind. Anschluss an schwer zugängliche Anschlüsse Die rechtwinkligen Steckverbinder ermöglichen den Anschluss an Anschlüsse, die sonst unzugänglich oder schwer zu erreichen sind. Perfekt zum Aufladen von mobilen Geräten für den Einsatz im Auto oder zum Anschluss Ihrer tragbaren Festplatte oder eines anderen Micro-USB 2.0-Geräts an Ihren Computer, so dass es Ihren Installationsanforderungen entspricht. Die abgewinkelten Steckverbinder verhindern, dass sich das Kabel verbiegt oder zu stark belastet, um eine Verbindung herzustellen. Er bietet eine natürlichere Passform an den Anschlusspunkten und verhindert unnötige Belastungen und Schäden an Kabel und Anschlüssen. Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen USB 2.0-Geräte Laden Sie Ihre mit USB 2.0 Micro B ausgestatteten Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung, ohne die Ladezeit zu erhöhen - selbst in einer Entfernung von 2 Metern von Ihrem Ladegerät. Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen und ermöglicht es Ihnen, auch während Sie Notizen in einem Konferenzraum machen, E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café lesen. Verbinden Sie sich einfach mit Ihren mobilen Geräten Das Kabel verfügt über ein dünnes, aber robustes Steckverbinderformteil, so dass Sie eine Verbindung mit Ihrem Telefon oder Tablet herstellen können, ohne die Schutzhülle zu entfernen. Außerdem können Sie mit dem rechtwinkligen Micro-USB-Steckverbinder des Kabels Text, Arbeit oder Spiel auf Ihrem mobilen Gerät auch während des Ladevorgangs übertragen, ohne dass das Kabel im Weg ist. Das 2 Meter lange USB2AUB2RA2M-Kabel wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com für garantierte Zuverlässigkeit unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Verbinden Sie Ihr Gerät und Ihren Computer oder Ihr Ladegerät selbst an schwer zugänglichen Stellen und an engen Stellen • Positionieren Sie Ihre USB 2.0-Geräte nach Bedarf im gesamten Arbeitsbereich • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer Garantie auf Lebenszeit Anwendungen • Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro-USB-Geräte • Verbinden Sie Ihre Micro-USB 2.0-Geräte, wie z. B. eine externe Festplatte, mit Ihrem PC oder Laptop Was ist enthalten? • rechtwinklig abgewinkeltes Micro-USB-2.0-Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1863205, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, USB2AUB2RA2M, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,25*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 8,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 9,09*
10 Tage
19
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,61*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 11,89*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.