Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AUB2RA2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA2M
EAN/GTIN:
     4058829183349
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 2 m usb 2.0 usb a micro-u...
Dieses Micro USB-Kabel ist mit zwei rechtsgewinkelten Steckern ausgestattet, sodass Sie schwer erreichbare Anschlüsse verbinden können und Schäden an Kabel und Anschluss vermieden werden. Das Kabel eignet sich hervorragend für Mobilgeräte in Fahrzeugen oder zum Anschließen an Peripheriegeräten, die möglicherweise mit einem geraden Stecker schwierig anzuschließen sind.

Schließen Sie schwer erreichbare Anschlüsse an
Die rechtsgewinkelten Stecker ermöglichen das Anschließen an Anschlüssen, die anderenfalls unzugänglich oder schwer zugänglich wären. Ideal zum Laden von im Fahrzeug montierten Geräten oder zum Anschließen Ihrer mobilen Festplatte oder anderer Micro USB 2.0-Geräte an Ihren Computer auf eine Weise, die Ihren Installationsanforderungen entspricht.

Die gewinkelten Stecker verhindern ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Sie ermöglichen eine natürlichere Passung an den Anschlusspunkten und verhindern so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und an den Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 2.0-Mobilgeräte
Laden Sie Ihre USB 2.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf - selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das USB2AUB2RA2M 2 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
24/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
45 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.