Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 2m A zu B Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 2m A zu B Anschlusskabel
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 2m A zu B Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     7405B-991121025
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA2M
EAN/GTIN:
     0065030862424
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 2 m usb 2.0 usb a micro-u...

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 2m A zu B Anschlusskabel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m - USB A zu Micro B Anschlusskabel - USB-Kabel - Micro-USB Typ B bis USB - 2 m Typ: USB-Kabel Besonderheiten: Rechts-gewinkelter Stecker Länge: 2 m Anschluss: 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz Entwickelt für: P/N: USB2PCARBK, USB2PCARBKS, USBEXTAA10BK, USBEXTAA3BK, USBEXTAA6BK, USBLT2PCARW, USBUB2PCARB

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 2m A zu B Anschlusskabel

Produktbeschreibung:

Dieses Micro USB–Kabel ist mit zwei rechtsgewinkelten Steckern ausgestattet, sodass Sie schwer erreichbare Anschlüsse verbinden können und Schäden an Kabel und Anschluss vermieden werden. Das Kabel eignet sich hervorragend für Mobilgeräte in Fahrzeugen oder zum Anschließen an Peripheriegeräten, die möglicherweise mit einem geraden Stecker schwierig anzuschließen sind.

Schließen Sie schwer erreichbare Anschlüsse an
Die rechtsgewinkelten Stecker ermöglichen das Anschließen an Anschlüssen, die anderenfalls unzugänglich oder schwer zugänglich wären. Ideal zum Laden von im Fahrzeug montierten Geräten oder zum Anschließen Ihrer mobilen Festplatte oder anderer Micro USB 2.0–Geräte an Ihren Computer auf eine Weise, die Ihren Installationsanforderungen entspricht.

Die gewinkelten Stecker verhindern ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Sie ermöglichen eine natürlichere Passung an den Anschlusspunkten und verhindern so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und an den Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 2.0–Mobilgeräte
Laden Sie Ihre USB 2.0 Micro B–fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf – selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E–Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB–Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das USB2AUB2RA2M 2 Meter–Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro–USB B
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu–Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
46 g
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,27*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,72*
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,11*
10 Tage
19
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,62*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 11,90*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.