Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USBA / 2,1 mm, DC-Strom, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, USBA / 2,1 mm, DC-Strom, 2m USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, USBA / 2,1 mm, DC-Strom, 2m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863191
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2TYPEM2M
EAN/GTIN:
     0065030848374
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel 2m schwarz
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = 2,1 mm, DC-Strom
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE

Haben Sie keine Zeit, einen separaten Wandadapter zu transportieren, um Ihre 5-V-Geräte wie bestimmte externe Festplatten, Streaming-Media-Player und Bluetooth ® -Lautsprecher mit Strom zu versorgen oder aufzuladen? Dieses 2 m lange USB-Netzkabel erleichtert die Versorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Typ-M-Zylinder-Stromversorgungssteckverbinder (AD: 5,5 mm, ID: 2,1 mm). Sie können die Geräte über einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-Computer mit Strom versorgen oder aufladen. Das StarTech.com-USB2typeM2M-Netzkabel wurde von Experten aus hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt und wird durch unsere lebenslange Garantie unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Gegossene Steckverbinder mit Zugentlastung • Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung • Durable PVC-Konstruktion • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Schalten Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte, die mit einem Typ-M-Stromversorgungssteckverbinder ausgestattet sind, über einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Computer ein • Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Computer aufHaben Sie es satt, ein separates Netzteil mitzunehmen, um Ihre 5-V-Geräte wie bestimmte externe Festplatten, Streaming-Media-Player und Bluetooth®-Lautsprecher mit Strom zu versorgen oder aufzuladen? Dieses 2 m lange USB-Netzkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-Gleichstromgeräten, die über einen Typ-M-Anschluss (AD: 5,5 mm, ID: 2,1 mm) verfügen. Sie können die Geräte über einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-Computer mit Strom versorgen oder aufladen. Das StarTech.com USB2typeM2M-Netzkabel wurde von Experten entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird durch unsere lebenslange Garantie abgedeckt. Was ist enthalten? • 2 m USB-auf-Typ-M-Zylinder, 5 V DC-Netzkabel
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
2,1 mm, DC-Strom
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1863191, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, USB2TYPEM2M, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 7,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,50*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.