Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m
StarTech.com USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m
StarTech.com USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m
StarTech.com USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2TYPEM2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2TYPEM2M
EAN/GTIN:
     5055851123748
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel 2m schwarz
Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres ComputersSind Sie es leid, ein separates Netzteil mit sich herumzutragen, um Ihre 5V-Geräte wie bestimmte externe Festplatten, Streaming-Media-Player und Bluetooth®-Lautsprecher mit Strom zu versorgen oder aufzuladen?Dieses 2 m lange USB-Netzkabel ermöglicht die Stromversorgung von 5V-Gleichstromgeräten mit einem Typ-M-Stecker (Außendurchmesser: 5,5 mm, Innendurchmesser: 2,1 mm). Sie können diese Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-Computer mit Strom versorgen oder aufladen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB
Anschluss 2:
Barrel type M
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
15 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
49 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.