Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FOD8342 SMD Optokoppler / Push-Pull MOSFET-Out, 6-Pin SOP, Isolation 5000 V eff ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858661
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD8342V
EAN/GTIN:
     5059045649359
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
on semiconductor mosfet
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Push-Pull MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SOP
Regelanstiegszeit = 38ns
Eingangsstrom max. = 16 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 24ns
Serie = FOD8342

FOD8342T - Kriechstrecke und Sicherheitsabstand von 8 mm und Isolationsabstand von 0,4 mm, um eine zuverlässige Hochspannungsisolierung zu erreichen 3,0 A Peak Ausgangsstrom-Antriebsleistung für mittlere Leistung IGBT/MOSFET Der Einsatz von P-Kanal-MOSFETs an der Ausgangsstufe ermöglicht ein Schwenken der Ausgangsspannung nahe an der Versorgungsschiene 20 kV/μs minimale Gleichtaktunterdrückung Großer Versorgungsspannungsbereich: 10 V bis 30 V. Schnelle Schaltgeschwindigkeit über den gesamten Betriebstemperaturbereich 210 ns Maximale Ausbreitungsverzögerung Maximale Pulsbreitenverzerrung: 65 ns Unterspannungsabschaltung (UVLO) mit Hysterese Erweiterter industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C. Anwendungen Wechsel- und bürstenlose Gleichstrom-Motorantriebe Industrieller Wechselrichter Unterbrechungsfreie Stromversorgung Induktionsheizung Isolierter IGBT/Leistungs-MOSFET-Gate-Antrieb
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Push-Pull MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SOP
Regelanstiegszeit:
38ns
Eingangsstrom max.:
16 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
24ns
Serie:
FOD8342
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 1858661, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD8342V, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.