Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857545 Herst.-Nr.: S0968990 EAN/GTIN: 3501170968994 |
| |
|
| | |
| Modell = 280 Maximale Etikettenbreite = 12mm Tragbar = Ja Tastatur = Ja Stecker Typ = USB Layout der Tastatur = QWERTZ Auflösung = 180dpi Breite = 206mm Weitere Informationen: | | Modell: | 280 | Maximale Etikettenbreite: | 12mm | Tragbar: | Ja | Tastatur: | Ja | Stecker Typ: | USB | Layout der Tastatur: | QWERTZ | Auflösung: | 180dpi | Breite: | 206mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, 1857545, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo, S0968990, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,23* | € 77,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,37* | € 77,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,88* | € 79,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 68,16* | € 82,70* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,75* | € 132,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|