Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L., SMS-Laminat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L., SMS-Laminat
3M Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L., SMS-Laminat
3M Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L., SMS-Laminat
Artikel-Nr.:
     108EL-1857222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4540WXL
EAN/GTIN:
     4046719909476
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Länge = 179 → 187cm
Brustumfang = 108 to 115cm
Material = SMS-Laminat

3M-Schutzoverall, XLDer 3M-Schutzmantel bietet Advanced Protection gegen gefährliche Partikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer. Dieses schützende Overall schafft eine leichte und bequeme Lösung für den Hautschutz am Arbeitsplatz. Sie wurde zum Schutz vor leichten Gefahren entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen der Schutz der Arbeiter von höchster Bedeutung ist. Diese vielseitigen und einfach zu bedienenden Schutzoveralls werden in vielen Branchen als kostengünstige Lösung für die PSA am Arbeitsplatz eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte flüssige Chemikalien Spritzwasser Weiches und leichtes, ultraniedrig laminiertes mikroporöses Material, das gut über dem Körper liegt und die Bewegungsfreiheit erleichtert • 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Storm Klappe mit verschließbarem Band mit elastischem Rücken und Knöcheln zur Reduzierung des Risikos einer Hautbelastung • Strickbündchen und elastische Taille und Knöchel für erhöhte Passform Komfort und Bewegungsfreiheit • Antistatische Beschichtung reduziert die statische Entladung und minimiert das Risiko Von Funken Hält Kernpartikeln stand• (185-7222) 185-7222 ist ein 4440-XL-Einweg-Overall in Weiß und Blau mit 3M • (185-7224) 185-7224 ist ein 4440-M-Einweg-Overall in Weiß und Blau 3M, M • (185-7225) 185-7225 ist ein 4540 White and Blue 3M Einweg-Overall, L • (185-7219) 185-7219 ist ein 4440 weißes 3M-Einweg-Overall, M. Anwendungen Overalls sind entscheidend für den Schutz von Haut und Kleidung vor Flecken oder potenziell schädlichen Elementen an Arbeitsplätzen. Sie werden für viele Anwendungen von der Lackierung bis zur chemischen Handhabung und für medizinische Zwecke getragen. Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz und zum Schutz der Mitarbeiter ist es wichtig, einen Overall auszuwählen, der den Anforderungen Ihrer Anwendungen entspricht. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung. 3M bietet von Schutzbrillen bis hin zum Atemschutz alles, was Sie für nahezu jede Branche tun. Wenn Sie Sicherheit am Arbeitsplatz benötigen, ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Länge:
179 → 187cm
Brustumfang:
108 to 115cm
Material:
SMS-Laminat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
32
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 10,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 10,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 10,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,85*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.