| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1853884 Herst.-Nr.: 130180 EAN/GTIN: 5060207566216 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel Drehmoment Bereich = 60 → 300Nm Antriebsform = Vierkant Antriebsgröße = 1/2 Zoll Genauigkeit = ±3 % Ja Höhensicher = Ja
Mit Anschlussstiften versehener Kopf in Übereinstimmung mit DROPS-Empfehlung für besonders sichere Handhabung von Buchsen bei Arbeiten in großer Höhe Basierend auf einem zuverlässigen, vielseitigen Drehmomentschlüssel-Design Mikrometerskala für einfache und fehlerfreie Einstellung Die Verriegelungsfunktion hilft, versehentliches Verstellen des eingestellten Drehmoments zu verhindern Weitere Informationen: | | Drehmomentschlüsseltyp: | Klick-Drehmomentschlüssel | Drehmoment Bereich: | 60 → 300Nm | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Genauigkeit: | ±3 % Ja | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 1853884, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Norbar Torque Tools, 130180, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches |
| | |
| |