Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Solus™ 1000 Schutzbrille Linse Grau, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Solus™ 1000 Schutzbrille Linse Grau, kratzfest,
3M Solus™ 1000 Schutzbrille Linse Grau, kratzfest,
Artikel-Nr.:
     108EL-1849484
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S1102S
EAN/GTIN:
     4054596063068
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmaterial = PC

Sicherheitsbrille 3M TM Solus Serie 1000, Rahmen blau/schwarz, graue Scotchgard TM AntibeschlaglinseDiese Schutzbrille der Serie Solus von 3M ist eine leichte und komfortable Lösung für den Augenschutz am Arbeitsplatz. Die 3M-Schutzbrille der Serie Solus 1000 verfügt über Advanced Technology und eine klare Scotch Gard TM-Antibeschlaglinse. Dies bedeutet, dass diese Brillenbrille in Brillenform für den längeren Einsatz in vielen Arten von Anwendungen geeignet ist, bei denen ein Augenschutz unerlässlich ist. Diese Schutzbrille ist gebogen, um ein ausgezeichnetes Schutzfeld und einen hervorragenden Augenschutz zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• 3M-Antibeschlagbeschichtung von Scotchgard bietet überlegene Antibeschlageigenschaften • 3M-Antibeschlagbeschichtung von Scotchgard bietet Kratzfestigkeit und Langlebigkeit • Die Beschichtung behält ihre Wirksamkeit auch nach mehreren Wäschen • Optische Klasse 1 für hohe optische Klarheit und längere Zeit Verschleiß • Verpatzte Bügel für zusätzlichen Komfort • F-Schutz gegen Stöße • entwickelt für den Einsatz mit 3M-Goggle-Ausrüstung EinsätzeAnwendungenSchutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz und Schutz vor Augenverletzungen zu bieten und die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, ist es wichtig, dass Sie gründlich die Art von Schutzbrillen untersuchen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind. Diese 3M-Schutzbrille mit klarer Linse wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • Pharmaindustrie Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? • Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und bietet alles von Overalls bis hin zu Atemschutzmasken. Egal, welche Herausforderungen an Ihrem Arbeitsplatz oder an Ihre Anwendung sich stellen, 3M bietet zuverlässige und sichere PSA-Lösungen für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmaterial:
PC
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 1849484, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, S1102S, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 12,31*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 12,58*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 10,97*
€ 13,29*
20
Frei Haus
ab € 11,4725*
€ 13,3825*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.