Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC856BDW1T1G SMD, PNP Transistor Dual -65 V / –200 mA 100 MHz, SOT-363 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844956
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC856BDW1T1G
EAN/GTIN:
     5059045343714
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 380 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Kollektor-Basis-Spannung max. = –80 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
380 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 1844956, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC856BDW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.