Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BCP53T1G SMD, PNP Transistor –80 V / –1,5 A 35 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844633
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP53T1G
EAN/GTIN:
     5059045405856
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40, 63, 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V dc
Arbeitsfrequenz max. = 35 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40, 63, 100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V dc
Arbeitsfrequenz max.:
35 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1844633, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BCP53T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.