Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Einfach 200mA 1 Element/Chip SMD 100V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844167
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Highspeed Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Diodenkonfiguration = EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.04mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.01mm
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Verlustleistung = 300mW
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.04mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.01mm
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Verlustleistung:
300mW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, 1844167, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, BAS16LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0312*
1 Tag
141080
5
€ 14,99*
ab € 0,0175*
€ 0,1125*
1
€ 6,90*
ab € 0,0193*
€ 0,1356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.