Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Diode BAS16LT1G SOT-23 100 V 200 mA Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027920-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Highspeed Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
ON Semiconductor Diode BAS16LT1G SOT-23 100 V 200 mA Tape on Full reel

SMD-Si-Allzweckdioden BAS BAV BAW_ S

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 100000 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAS16LT1G
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Sperrstrom I(r):
100000 nA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
100 V
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, ON Semiconductor, BAS16LT1G, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0275*
Lager 102
500
250
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
25
€ 5,90*
ab € 0,0108*
€ 0,0487*
1 Tag
119659
5
€ 14,99*
ab € 0,0283*
€ 0,1628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,0327
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.