Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MUN5333DW1T1G SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, SOT-363 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841035
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5333DW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 385 mW
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Diese Serie von digitalen Transistoren wurde als Ersatz für ein einzelnes Gerät und sein externes Widerstandsvorspannungsnetzwerk entwickelt. Der Bias-Widerstandstransistor (BRT) enthält einen einzelnen Transistor mit einem monolithischen Vorspannungsnetzwerk, das aus zwei Widerständen, einem Reihenbasiswiderstand und einem Basis-Emitter-Widerstand besteht. Die BRT beseitigt diese einzelnen Komponenten durch die Integration in ein einziges Gerät. Durch den Einsatz eines BRT können sowohl die Systemkosten als auch der Platinenplatz reduziert werden.Vereinfacht das Schaltungsdesign Reduziert Platinenplatz Verringert die Anzahl der Komponenten Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
385 mW
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1841035, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MUN5333DW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1285*
€ 0,316*
1 Tag
7670
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,4274*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PUMD13,115
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.