Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MMBTH81 SMD, PNP Transistor –20 V / -50 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841007
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 225 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 20 V
Basis-Emitter Spannung max. = 3 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
225 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
20 V
Basis-Emitter Spannung max.:
3 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.93mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1841007, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBTH81, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,85*
€ 228,3015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,02*
€ 226,1238
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 152,01*
€ 180,8919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,29*
€ 172,8951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,53*
€ 162,4707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.