Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1827055
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2057UVT-7
EAN/GTIN:
     5059045247968
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 4 A, 3,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = TSOT-26
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 160 mΩ (PChannel), 91 mΩ (nchannel)
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1 (PChannel) V, 1.2 (NChannel) V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4 (NChannel) V, 0.4 (PChannel) V
Verlustleistung max. = 1,1 W
Gate-Source Spannung max. = ±12 V, ±8 V
Breite = 1.7mm
Höhe = 0.9mm

Dieses MOSFET der neuen Generation wurde zur Minimierung des Durchlasswiderstands (RDS(ON)) entwickelt, bietet dennoch überlegene Schaltleistung und ist somit ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit Geringer Eingangs-/Ausgangsleckstrom Vollständig bleifrei halogen- und antimonfrei. "Grünes" Gerät. Anwendungen Hinterleuchtung. DC/DC-Wandler Stromüberwachungsfunktionen
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
4 A, 3,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
TSOT-26
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
160 mΩ (PChannel), 91 mΩ (nchannel)
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1 (PChannel) V, 1.2 (NChannel) V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4 (NChannel) V, 0.4 (PChannel) V
Verlustleistung max.:
1,1 W
Gate-Source Spannung max.:
±12 V, ±8 V
Breite:
1.7mm
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1827055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC2057UVT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.