| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807967 Herst.-Nr.: SQD50P06-15L_GE3 EAN/GTIN: 5059045704041 |
| |
|
| | |
| Channel-Typ = P Dauer-Drainstrom max. = 50 A Drain-Source-Spannung max. = 60 V Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 0,02 O Channel-Modus = Enhancement Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Serie = TrenchFET Weitere Informationen: | | Channel-Typ: | P | Dauer-Drainstrom max.: | 50 A | Drain-Source-Spannung max.: | 60 V | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 3 | Drain-Source-Widerstand max.: | 0,02 O | Channel-Modus: | Enhancement | Gate-Schwellenspannung max.: | 2.5V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Serie: | TrenchFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 1807967, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQD50P0615L_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs |
| | |
| |