| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792280 Herst.-Nr.: 20100 EAN/GTIN: 4011391201002 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Einadrig Abziehbereich = 6 → 18mm Größe min. = 6mm Größe max. = 18mm Serie = 20100
JOKARI Secura 2K AbisoliererDer automatische JOKARI SECURA 2K Abisolierer ist für das Abisolieren von festen und Litzen ausgelegt. Dieser Abisolierer ist für eine komfortable und effiziente Verwendung konzipiert. Es ist keine Anpassung des Durchmessers erforderlich. Er verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag. Der sichere, doppelt zusammengesetzte Griff ist mit einer weichen, rutschfesten Griffzone ausgestattet. Dieser Abisolierer ist für viele Anwendungen konzipiert, von der Produktion bis hin zu Spezialarbeiten, die ein einfaches, schnelles und präzises Abisolieren der Kabel erfordern. All diese Funktionen machen diesen Abstreifer sehr praktisch, um ihn in verschiedenen Industrieszenarien zu verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Automatische Kabelgrößenanpassung für mehr Komfort • Einschließlich integriertem Drahtschneider • Zweifacher Mischgriff für besseren Halt und mehr Sicherheit • Einstellbarer Anschlag für 6 mm bis 18 mm • Austauschbare Klingen • Hohe Haltbarkeit • Abriebfest • Bietet Effizienz auch bei schwierigem ZugangAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Elektrische Wartung • Mechanische Industrie • Anlagenbau • Computernetzwerke • Industrielle Verkabelung • SchalttafelaufbauZulassungen• TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Einadrig | Abziehbereich: | 6 → 18mm | Größe min.: | 6mm | Größe max.: | 18mm | Serie: | 20100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, 1792280, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 20100, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,02* | € 34,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,83* | € 34,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,97* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,80* | € 38,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,31* | € 42,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|