Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460104, Jokari Abisolierzange Scura 2K 0,2 - 6,0 mm², TÜV GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1234542
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460104
EAN/GTIN:
     4011391201002
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

460104, Abisolierzange Scura 2K 0,2 - 6,0 mm², TÜV GS Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen mit Seitenschneider und einstellbarem Längenanschlag. Rutschsichere Weichkomponenten am Zangengriff sorgen für eine angenehme Haptik. Die Klingen sind auswechselbar und es ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt nötig. TÜV-/GS-geprüft., Fabrikat: Jokari
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
VDE-geprüft:
Nein
Beschichtung des Griffes:
Glasfaserverstärktes Polyamid
ESD-geprüft:
Nein
max. Abisolierdurchmesser (AWG):
10
min. Abisolierdurchmesser (AWG):
24
max. Abisolierbereich (Querschnitt):
6
min. Abisolierbereich (Querschnitt):
0.2
automatisch abziehend:
Ja
selbsteinstellend:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Drahtschneider vorhanden:
Ja
Längsschnitt vorhanden:
Nein
Aufprallschutz vorhanden:
Nein
Rundschnitt vorhanden:
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
Spiralschnitt möglich:
Nein
Herstellerartikelnummer:
20100
Lieferantenname:
Heinz Hesse KG
Isolation vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
151
Ausführung des Griffes:
1-Komponenten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 35,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 35,07*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,08*
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 38,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29100
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.